ALPHA ELETTRONICA SR - ALP62-025 Tray solder plug D series - 25-pole - 62-025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker (Plug)
Polzahl - 25
Anschlussart - löten
Packung
1 ST
EAN
8017443040854
Artikelnummer
ALP62-025
Herstellernummer
62-025
Hersteller
ALP
Ausführung:
Stecker (Plug)
Polzahl:
25
Anschlussart:
löten
** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: D Sub Nr. Poli: 25 ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 1A Tensione max: 50V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Acciaio Materiale Isolamento: Poliestere Materiale Contatto: Ottone Tipo contatto: a saldare Montaggio connettore: volante








