ALPHA ELETTRONICA SR - ALP62-015 Spina vaschetta D-Sub a saldare - 15 poli - 62-015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker (Plug)
Polzahl - 15
Anschlussart - löten
Packung
1 ST
EAN
8017443040823
Artikelnummer
ALP62-015
Herstellernummer
62-015
Hersteller
ALP
Ausführung:
Stecker (Plug)
Polzahl:
15
Anschlussart:
löten
** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: D Sub Nr. Poli: 15 ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 1A Tensione max: 50V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Acciaio Materiale Isolamento: Poliestere Materiale Contatto: Ottone Tipo contatto: a saldare Montaggio connettore: volante








