Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-91-03C CONNETTORE/GIUNTACAVO 3POLI 24A 450V ... - 44-91-03C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Polzahl - 3

  • Nennspannung - 450 V

  • Nennstrom - 24 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443683556

Artikelnummer

ALP44-91-03C

Herstellernummer

44-91-03C

Hersteller

ALP

Schutzart (IP):

IP68

Polzahl:

3

Nennspannung:

450 V

Nennstrom:

24 A

** Caratteristiche Generali ** Genere: Morsetto Nr. Poli: 3 ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 24A Tensione max: 450V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PA66 Tipo contatto: a pressione Terminazione: a pressione Montaggio connettore: volante Sezione conduttori: 0.5-2.5mm² Diametro cavo min: 4mm Diametro cavo max: 8mm Grado di protezione: IP68 ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 105°C Adattatori inclusi per cavi di diametro 4-8mm e 6-11mm