Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-64 Presa da pannello SP21 quattro poli - 44-64

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443586062

Artikelnummer

ALP44-64

Herstellernummer

44-64

Hersteller

ALP

Schutzart (IP):

IP68

Polzahl:

4

** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Orientamento: Dritto Nr. Poli: 4 Serie Fornitore: SP21 ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 30A Tensione max: 500V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Nylon Materiale Contatto: Lega di rame dorata Tipo contatto: a saldare Montaggio connettore: pannello Sezione conduttori: 0-4mm² Grado di protezione: IP68 ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: -25/80°C