Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-46 Presa volante SP13 cinque poli - 44-46

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443583306

Artikelnummer

ALP44-46

Herstellernummer

44-46

Hersteller

ALP

** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Orientamento: Dritto Nr. Poli: 5 Serie Fornitore: SP13 ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 5A Tensione max: 250V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Nylon Materiale Contatto: Lega dirame dorata Tipo contatto: a saldare Montaggio connettore: volante Sezione conduttori: 0-2mm² Diametro cavo min: 4mm Diametro cavo max: 6.5mm Grado di protezione: IP68 ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: -25/80°C