Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-39 Spina volante SP13 due poli - 44-39

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443644021

Artikelnummer

ALP44-39

Herstellernummer

44-39

Hersteller

ALP

Schutzart (IP):

IP68

Polzahl:

2

** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Orientamento: Dritto Nr. Poli: 2 Serie Fornitore: SP13 ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 13A Tensione max: 250V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Nylon Materiale Contatto: Lega di rame dorata Tipo contatto: a saldare Terminazione: a saldare Montaggio connettore: volante Sezione conduttori: 0-2mm² Diametro cavo min: 4mm Diametro cavo max: 6.5mm Grado di protezione: IP68 ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: -25/80°C