Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-35 Presa da pannello SP11 tre poli - 44-35

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443644106

Artikelnummer

ALP44-35

Herstellernummer

44-35

Hersteller

ALP

Schutzart (IP):

IP68

Polzahl:

3

** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Orientamento: Dritto Nr. Poli: 3 Serie Fornitore: SP11 ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 5A Tensione max: 180V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Nylon Materiale Contatto: Lega dirame dorata Tipo contatto: a saldare Montaggio connettore: pannello Sezione conduttori: 0-0.79mm² Grado di protezione: IP68 ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: -25/80°C