Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-34 Presa da pannello SP11 due poli - 44-34

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443644076

Artikelnummer

ALP44-34

Herstellernummer

44-34

Hersteller

ALP

Schutzart (IP):

IP68

Polzahl:

2

** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Orientamento: Dritto Nr. Poli: 2 Serie Fornitore: SP11 ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 5A Tensione max: 125V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Nylon Materiale Contatto: Lega dirame dorata Tipo contatto: a saldare Montaggio connettore: pannello Sezione conduttori: 0-0.79mm² Grado di protezione: IP68 ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: -25/80°C