Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-29 Spina volante SP11 cinque poli - 44-29

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Polzahl - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443644113

Artikelnummer

ALP44-29

Herstellernummer

44-29

Hersteller

ALP

Schutzart (IP):

IP68

Polzahl:

5

** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Orientamento: Dritto Nr. Poli: 5 Serie Fornitore: SP11 ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 5A Tensione max: 125V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Nylon Materiale Contatto: Lega dirame dorata Tipo contatto: a saldare Terminazione: a saldare Montaggio connettore: volante Sezione conduttori: 0-0.79mm² Diametro cavo min: 4mm Diametro cavo max: 6.5mm Grado di protezione: IP68 ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: -25/80°C