ALPHA ELETTRONICA SR - ALP28-42/1 PRESA H QUA G/CAVO PVC 5.5-2.1MM L14MM - 28-42/1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
20 ST
EAN
8017443582286
Artikelnummer
ALP28-42/1
Herstellernummer
28-42/1
Hersteller
ALP
Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
Qualità: HQ
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatti: Ottone nichelato
Montaggio: Volante
Fissaggio: a saldare
Diametro Esterno: 5.5mm
Diametro Interno: 2.1mm
Lunghezza Contatto: 14mm


