ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-32/20 3-pole flying AC plug - C20 - 23-32/20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 16 A
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8017443672468
Artikelnummer
ALP23-32/20
Herstellernummer
23-32/20
Hersteller
ALP
Nennstrom:
16 A
Farbe:
schwarz
** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Foglio tecnico: C20 Colore: Nero Orientamento: Dritto ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 16A Tensione max: 250V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: ABS Materiale Contatto: Nickel Montaggio connettore: volante ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: -40/70°C




