ALPHA ELETTRONICA SR - ALP22-3 Faston 6,35mm socket

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Nennquerschnitt - 3...6 mm² 
- Werkstoff - Messing 
Packung
- 100 ST 
EAN
8017443037007
Artikelnummer
ALP22-3
Herstellernummer
22-3
Hersteller
ALP
Nennquerschnitt:
3...6 mm²
Werkstoff:
Messing
ø Isolante: 4,2 - 5,1mm Spessore maschio: 0,80mm Spessore materiale: 0,42 ** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Tipo Connettore: faston 6,35 ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Ottone Tipo contatto: faston 6.3mm Terminazione: a crimpare Sezione conduttori: 3-6mm²






