ALPHA ELETTRONICA SR - ALP21-10 Pinza coccodrillo isolata - Gialla

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Arbeitsspannung - 50 V
Strombelastbarkeit - 5 A
Packung
100 ST
EAN
8017443036703
Artikelnummer
ALP21-10
Herstellernummer
21-10
Hersteller
ALP
Max. Arbeitsspannung:
50 V
Strombelastbarkeit:
5 A
** Caratteristiche Generali ** Colore: Giallo ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 5A Tensione max: 50V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Acciaio Tipo contatto: a saldare