ALPHA ELETTRONICA SR - ALP200-406B CON. MC4 - MAS./FEM. - 1000V-CAVO 4-6MMQ - 200-406B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443675483
Artikelnummer
ALP200-406B
Herstellernummer
200-406B
Hersteller
ALP
Caratteristiche Generali
Serie produttore: Solarline
Tipo Connettore: MC4
Colore: Nero
Genere Corpo: Maschio+Femmina
Genere Contatto: Maschio+Femmina
Serie Fornitore: PV-KST4/6II-UR - PV-KBT4/6II-UR
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 30A
Tensione max: 1000V
Tensione Isolamento: 6 KV
Caratteristiche Meccaniche
Montaggio: Volante
Fissaggio: a crimpare
Sezione conduttori: 4-6mm²
Diametro cavo min: ø4.7mm
Diametro cavo max: ø6.4mm
Grado di protezione: IP65
Caratteristiche Termiche
Classe di infiammabilità: UL94V-0


