ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-710/1 Puntali per multimetro Rosso/Nero

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Arbeitsspannung - 50 V
Strombelastbarkeit - 10 A
Packung
1 ST
EAN
8017443671966
Artikelnummer
ALP20-710/1
Herstellernummer
20-710/1
Hersteller
ALP
Max. Arbeitsspannung:
50 V
Strombelastbarkeit:
10 A
** Caratteristiche Generali ** Tipo Connettore: Puntale ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 10A Tensione max: 50V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PVC




