Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-52N SPINA BANANA NE ORO - 20-52N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stiftdurchmesser - 4 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443036635

Artikelnummer

ALP20-52N

Herstellernummer

20-52N

Hersteller

ALP

Stiftdurchmesser:

4 mm

Farbe:

schwarz


Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Banana
Colore: Nero
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 50V

Caratteristiche Meccaniche
Diametro Pin: ø4mm
Materiale Corpo: Ottone
Materiale Contatti: Ottone placcato oro
Montaggio: Volante