ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-524-2 Pinza coccodrillo - Nero

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Arbeitsspannung - 50 V
Strombelastbarkeit - 30 A
Packung
10 ST
EAN
8017443607095
Artikelnummer
ALP20-524-2
Herstellernummer
20-524-2
Hersteller
ALP
Max. Arbeitsspannung:
50 V
Strombelastbarkeit:
30 A
** Caratteristiche Generali ** Tipo Connettore: Pinza Colore: Nero ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 30A Tensione max: 50V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PVC Materiale Contatto: Acciaio nichelato






