ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-4 SPINA BANANA 4 MM RO - 20-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - Schraube
Stiftdurchmesser - 4 mm
Farbe - rot
Packung
10 ST
EAN
8017443036413
Artikelnummer
ALP20-4
Herstellernummer
20-4
Hersteller
ALP
Anschlussart:
Schraube
Stiftdurchmesser:
4 mm
Farbe:
rot
Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Banana
Colore: Rosso
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Diametro Pin: ø4mm
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatti: Ottone nichelato
Montaggio: Volante
Fissaggio: a vite


