ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-320-3 Boccola banana - Gialla

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Arbeitsspannung - 60 V
Strombelastbarkeit - 24 A
Packung
10 ST
EAN
8017443612174
Artikelnummer
ALP20-320-3
Herstellernummer
20-320-3
Hersteller
ALP
Max. Arbeitsspannung:
60 V
Strombelastbarkeit:
24 A
** Caratteristiche Generali ** Tipo Connettore: Boccola Colore: Giallo Orientamento: Dritto ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 24A Tensione max: 60V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: ABS Materiale Contatto: Ottone nichelato Montaggio connettore: pannello Diametro Pin: 4mm






