ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-316-1 Binding post ø4mm - Red

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Arbeitsspannung - 1000 V
Strombelastbarkeit - 32 A
Packung
10 ST
EAN
8017443606876
Artikelnummer
ALP20-316-1
Herstellernummer
20-316-1
Hersteller
ALP
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Strombelastbarkeit:
32 A
** Caratteristiche Generali ** Tipo Connettore: Boccola Colore: Rosso Orientamento: Dritto ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 32A Tensione max: 1000V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PA Materiale Contatto: Ottone nichelato Montaggio connettore: pannello Diametro Pin: 4mm




