Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-3 SPINA BANANA 4 MM NE - 20-3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - Schraube

  • Stiftdurchmesser - 4 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443036406

Artikelnummer

ALP20-3

Herstellernummer

20-3

Hersteller

ALP

Anschlussart:

Schraube

Stiftdurchmesser:

4 mm

Farbe:

schwarz


Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Banana
Colore: Nero
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 50V

Caratteristiche Meccaniche
Diametro Pin: ø4mm
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatti: Ottone nichelato
Montaggio: Volante
Fissaggio: a vite