ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-124-2 Banana socket Ø4mm - Black

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Arbeitsspannung - 50 V
Strombelastbarkeit - 24 A
Packung
10 ST
EAN
8017443606784
Artikelnummer
ALP20-124-2
Herstellernummer
20-124-2
Hersteller
ALP
Max. Arbeitsspannung:
50 V
Strombelastbarkeit:
24 A
** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Tipo Connettore: Banana Colore: Nero Orientamento: Dritto ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 24A Tensione max: 50V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PVC Materiale Contatto: Ottonenichelato Tipo contatto: a saldare Montaggio connettore: volante Diametro cavo max: 5mm Diametro Pin: 4mm






