ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-124-1 Banana socket Ø4mm - Red

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Arbeitsspannung - 50 V
Strombelastbarkeit - 24 A
Packung
20 ST
EAN
8017443606777
Artikelnummer
ALP20-124-1
Herstellernummer
20-124-1
Hersteller
ALP
Max. Arbeitsspannung:
50 V
Strombelastbarkeit:
24 A
** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Tipo Connettore: Banana Colore: Rosso Orientamento: Dritto ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 24A Tensione max: 50V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PVC Materiale Contatto: Ottone nichelato Tipo contatto: a saldare Montaggio connettore: volante Diametro cavo max: 5mm Diametro Pin: 4mm






