ALPHA ELETTRONICA SR - ALP17-060/02K Premium audio cable - 2 RCA to 2 RCA - 2m - 28AWG (10x0.10) + 30 wires spiral

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1 - Cinch
Steckverbindertyp Anschluss 2 - Cinch
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Länge - 2 m
Packung
1 ST
EAN
8017443639508
Artikelnummer
ALP17-060/02K
Herstellernummer
17-060/02K
Hersteller
ALP
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
Cinch
Steckverbindertyp Anschluss 2:
Cinch
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
2 m
** Caratteristiche ** Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 2m Diametro cavo: ø4mm Formazione cavo: 10 x 0.1mm² Tipo Cavo: Lineare Guaina cavo: PVC Materiale conduttori: Rame OFC Corpo connettori: Plastico Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: 2x Spina RCA audio R/L Dritto ** Connettore B ** Tipo Connettore B: 2x Spina RCA audio R/L