Startseite

AERTECNICA SPA - ATNTR32PRS SET PREDISPOSIZIONE 1 PUNTO PRESA PRAT - TR32PRS

KopierenKopieren
AERTECNICA SPA - ATNTR32PRS SET PREDISPOSIZIONE 1 PUNTO PRESA PRAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025219058354

Artikelnummer

ATNTR32PRS

Herstellernummer

TR32PRS

Hersteller

ATN

Set composto da: 1 punto presa Pratico Smart da 2?n. 1 contropresa Pratico Smart (cod. PA101PRS) n. 3 curve PVC 2? Pratico a 90? FF ampio raggio Performance (cod. TRX25PRP) n. 2 curve PVC 2? Pratico a 45? FF ampio raggio Performance (cod. TRX22PRP) n. 2 curve PVC 2? Pratico a 22? FF ampio raggio Performance (cod. TRX28PRP) n. 6 manicotti con battente PVC 2? Pratico (cod. TR21PR) n. 1 derivazione PVC ? 50 a 45? FF (cod. TR054) mt 14 tubo PVC 2? Pratico spessore mm.1,6 (barre da mt 2) (cod. TR20PR) n. 1 manicotto adattatore in ABS ? 50 M a 2? F (cod. TR212) n.1 mastice autosaldante per PVC, tubetto gr 125 con dosatore (cod. CF103) mt 25 preinfilato H05V-K 2x1 guaina ? 16 IMQ pes. (cod. PE111) n. 15 fascette di cablaggio PVC cm 30 blu (cod. PE410) n. 14 collari in metallo tipo ohm ? 50