AERTECNICA SPA - ATNAF378 ASPIRAPOLVERE SOFFIATORE PORTATILE, TUB - AF378

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge pro Saugmotor - 35 l/s
Behältervolumen - 1.8 l
Nennleistungsaufnahme - 1000 W
Maschinengewicht - 4.6 kg
Spannung - 220...240 V
Packung
6 ST
EAN
8025219047419
Artikelnummer
ATNAF378
Herstellernummer
AF378
Hersteller
ATN
Luftmenge pro Saugmotor:
35 l/s
Behältervolumen:
1.8 l
Nennleistungsaufnahme:
1000 W
Maschinengewicht:
4.6 kg
Spannung:
220...240 V
Anzahl der Saugmotoren:
1
Staubbeutelbetrieb:
ja
Frequenz:
50/60 Hz
Max. Unterdruck:
160 mbar
Länge Saugschlauch:
1.4 m
Stromart:
AC
Netto-Staubanteil:
1.8 l
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:
ja
Mit automatischer Filterreinigung:
nein
Kabellänge:
3 m
Tiefe:
310 mm
Breite:
260 mm
Höhe:
300 mm


