AEG HAUSGERATE - AGZ949597107 Glaskeramik Kochstelle,60cm,BrAterz.,ed

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002730262
Artikelnummer
AGZ949597107
Herstellernummer
949597107
Hersteller
AGZ
RapidPower Kochzonen - extra leistungsfähiges, strahlungsbeheiztes Kochfeld, das Wasser bis zu 25 % schneller zum Kochen bringt. Haben Sie sich jemals ein strahlungsbeheiztes Kochfeld gewünscht, dass sich schneller aufheizt? Jetzt ist es da. Selbst die großen Kochzonen der neuen AEG Rapid Power Kochfelder heizen sich ultraschnell auf und bringen Wasser bis zu 25 % schneller zum Kochen als die herkömmlichen Keramikkochfelder. So können Sie schneller mit dem Kochen anfangen. Hob²Hood-Funktion: das Kochfeldsteuert die Dunstabzugshaube automatisch Das einzigartige Hob²Hood-Anschlusssystem dieses Kochfelds kommuniziert mit Hob²Hood-Dunstabzugshauben, indem es je nach Bedarf automatisch die Beleuchtung einschaltet und das Gebläse je nach Kochvorgang regelt. Sensitive Sofortkontrolle der Heizstufen über die Direct-Control Bedienelemente Die speziellen Bedienungselemente dieses Kochfelds bieten ihnen eine sensitive Sofortkontrolle der Heizstufen. Sie fahren einfach mit dem Finger auf die richtige Stufe, und schon reagiert das Kochfeld entsprechend. Sensitive Sofortkontrolle der Heizstufen über die Direct-Control Bedienelemente Die speziellen Bedienungselemente dieses Kochfelds bieten ihnen eine sensitive Sofortkontrolle der Heizstufen. Sie fahren einfach mit dem Finger auf die richtige Stufe, und schon reagiert das Kochfeld entsprechend. Energieart:Strom, Ausführung:Einbau, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausführung:Edelstahl, Grundfarbe des Rahmens:grau, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Blitzkochstellen:4, Art der Kochstellen:sonstige, Lage der Steuerung:vorne, Mit Bräterzone, Restwärmeanzeige:getrennt, Breite:576 mm, Tiefe:516 mm


