AEG HAUSGERATE - AGZ949595049 Glaskeramik Kochfeld 60cm edelstahl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002729488
Artikelnummer
AGZ949595049
Herstellernummer
949595049
Hersteller
AGZ
Energieart:Strom, Ausführung:Einbau, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausführung:Edelstahl, Grundfarbe des Rahmens:Edelstahl, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Normalkochstellen:4, Anzahl der Blitzkochstellen:0, Anzahl der Automatikkochstellen:0, Anzahl der Sensorkochstellen:0, Anzahl der Induktionskochzonen:0, Anzahl der Gasbrenner:0, Mit Wok-Brenner, Art der Kochstellen:Glaskeramik, Elektroanschlusswert:6500 W, Spannung:220...240 V, Lage der Steuerung:extern, Steuerung über Backofen/Herd, Restwärmeanzeige:getrennt, Breite:576 mm, Höhe:38 mm, Tiefe:516 mm, Einbaubreite:560...560 mm, Einbautiefe:490...490 mm


