Startseite

AEG HAUSGERATE - AGZ944188656 Einbaubackrohr 22BA LongClean Uhr edelst

KopierenKopieren
AEG HAUSGERATE - AGZ944188656 Einbaubackrohr 22BA LongClean Uhr edelst

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002732563

Artikelnummer

AGZ944188656

Herstellernummer

944188656

Hersteller

AGZ

Dampfbackofen, 70L, EEK: A++, Kerntemperatursensor, Temperaturvorschlag, Kochassistent, Restwärmeanzeige und -nutzung, automatische Abschaltung für Backofen, Beheizungsarten: Gratinieren, Unterhitze, Brotbackstufe, Ober-/Unterhitze, Auftauen, Gärstufe, Dörren, Tiefkühlgerichte, Dampfgaren, Grillstufe 1, Feuchtigkeit hoch, Feuchtigkeit niedrig, Warmhalten, Feuchte Umluft, Pizzastufe, Teller wärmen , Einkochen, Bio-Garen, Regenerieren, Steamify, Heißluft mit Ringheizkörper, Umluftgrillen. Dampfreinigung, SoftClosing, Externer Dampferzeuger, Wasserbehälter (0,95 l), Zubehör: Teststreifen Wasserhärtegrad, 1 emailliertes Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Garbehälterset (gelocht/ungelocht), 1 Kombirost. Farbe: Edelstahl Bauform:Einbaugerät, Energieart:Strom, Grundfarbe:Edelstahl, Spannung:230...230 V, Frequenz:50 Hz, Elektroanschlusswert:3500 W, Absicherung des Gerätes:16 A, Höhe:594 mm, Breite:595 mm, Tiefe:567 mm, Nischenhöhe:590...590 mm, Nischenbreite:560...560 mm, Nischentiefe:550 mm, Ober-/Unterhitze, Heißluft,Multifunktionsbetrieb, Dampfgaren, Mit Grill, Backofen-Reinigung:hydrolytisch, Energieeffizienzklasse:A++, Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):1,09 kWh, Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):0,52 kWh, Nutzinhalt:70 l, Größe:groß (65 l und größer), Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D