AEG HAUSGERATE - AGZ943005259 Standherd 50cm Ceran 8BA 1xBackauszug Zw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002304388
Artikelnummer
AGZ943005259
Herstellernummer
943005259
Hersteller
AGZ
Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Energieart Kochfeld:Strom, Energieart Backofen:Strom, Grundfarbe:Edelstahl, Lage der Steuerung:vorne, Spannung:230...230 V, Anschlusswert:9145,4 W, Höhe:858 mm, Breite:500 mm, Tiefe:600 mm, Ausführung des Kochfeldes:Glaskeramik, Heiztechnik der Kochstellen:sonstige, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Normalkochstellen:4, Mit Zweikreiszone, Mit Bräterzone, Ober-/Unterhitze, Heißluft, Umluft, Multifunktionsbetrieb, Mit Grill, Anzahl der Innenräume:1, Energieeffizienzklasse:A, Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:0,84 kWh, Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:0,75 kWh, Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):0,84 kWh, Nutzinhalt:57 l, Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):0,75 kWh, Größe:mittel (35 l - unter 65 l), Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D


