AEG HAUSGERATE - AGZ943005258 Standherd 50cm Ceran 8Betriebsarten A we

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002731450
Artikelnummer
AGZ943005258
Herstellernummer
943005258
Hersteller
AGZ
Standherd, 50cm, EEK: A, Glatte Innenwände aus CLEAN-Emaille, Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar), Geschirrwagen, Dampfaustritt über das Kochfeld, Garraumvolumen 57L, Beheizungsarten: Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Auftauen, Umluft, Bio-Garen, Pizzastufe, Heissluft mit Ringheizkörper, Umluftgrillen. 4 strahlungsbeheizte Kochzonen mit Zweikreis und Bräterzone, Restwärmeanzeige: 4-fach, Abmessungen (HxBxT): 85,8x50x60cm, Farbe: Weiß Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Energieart Kochfeld:Strom, Energieart Backofen:Strom, Grundfarbe:weiß, Lage der Steuerung:vorne, Spannung:230...230 V, Anschlusswert:9145 W, Höhe:858 mm, Breite:500 mm, Tiefe:600 mm, Ausführung des Kochfeldes:Glaskeramik, Heiztechnik der Kochstellen:sonstige, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Mit Zweikreiszone, Mit Bräterzone, Ober-/Unterhitze, Heißluft, Umluft, Multifunktionsbetrieb, Mit Grill, Backofen Ausführung:Schwenktür, Anzahl der Innenräume:1, Energieeffizienzklasse:A, Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:0,84 kWh, Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:0,75 kWh, Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):0,84 kWh, Nutzinhalt:57 l, Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):0,75 kWh, Größe:mittel (35 l - unter 65 l), Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D