AEG HAUSGERATE - AGZ942150700 Dunstabzug Einbauhaube 60cm weiss

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002731238
Artikelnummer
AGZ942150700
Herstellernummer
942150700
Hersteller
AGZ
Eingebaute Abzugshaube mit hoher Reinigungseffizienz Diese unauffällige Haube, die sich im Oberschrank befindet, ist nur sichtbar, wenn sie gebraucht wird. Sie kann aufgeklappt werden, um den Lüfter während des Kochvorgangs einzuschalten und nach dem Gebrauch zugeklappt werden. Der zuverlässige Motor reduziert und beseitigt Kochdünste effizient. Diese effiziente Abzugshaube sorgt für saubere Küchenluft. Ihr zuverlässiger Motor reduziert und beseitigt Kochdünste effizient. Präzise und intuitive elektronische Steuerung Sämtliche Funktionen der Abzugshaube werden über eine elektronische Steuerung geregelt. So können die Einstellungen überwacht und mit nur einer Berührung vorgenommen werden. Präzise und intuitiv. Der langlebige Filter, der Kochgerüche und Fette zuverlässig absorbiert, lässt sich bei Bedarf einfach austauschen. Dieser langlebige Filter, der Kochgerüche und Fette zuverlässig absorbiert, lässt sich bei Bedarf einfach austauschen. Bauart:Einbau, Gehäusegrundfarbe:Silber, Werkstoff des Gehäuses:Stahl, Lage des Gebläses:Motor im Gehäuse, Art der Luftführung:umrüstbar, Spannung:220...240 V, Frequenz:50/60 Hz, Anschlusswert:170 W, Höhe der Haube:400 mm, Gesamthöhe:400...400 mm, Breite:598 mm, Tiefe:270 mm, Leistungsregelung:stufenlos, Ausführung desSchalters:Schieberegler, Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:352 m³/h, Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:266 m³/h, Geräuschemission:62 dB(A) re 1 pW, Beleuchtungsart:LED, Durchmesser des Abluftstutzens:120...120 mm, Werkstoff des Fettfilters:Aluminium, Energieeffizienzklasse:D, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:100,2 kWh, Klasse für die fluiddynamische Effizienz:F, Beleuchtungseffizienzklasse:A, Klasse für den Fettabscheidegrad:D, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E


