AEG HAUSGERATE - AGZ942022490 Dunstabzug Kaminhaube 90cm edelstahl-sch - 942022490

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Reduziert Küchengerüche effizient und sorgt für mehr Platz. Die von einem energieeffizienten Motor angetriebene Kaminhaube wird an der Wand angebracht. Sie reduziert Küchengerüche effizient und sorgt für mehr Platz. Design, passend zu Ihrem Stil Diese Abzugshaube setzt den Ton in der modernen Küche. Funktionale Luftreinigungsfunktionen gepaart mit modernem Stil passen sich überall ein. Immer wieder maximale Filterleistung Der hocheffiziente Filter saugt beim Kochen Fette und Dünste ab. Der herausnehmbareFilter kann im Geschirrspüler gereinigt werden, so dass die Abzugshaube stets effizient arbeitet. Innovative elektronische Bedienelemente für eine bequeme Regelung der Funktionen Dank der innovativen elektronischen Bedienelemente lassen sich die Funktionen bequemer regeln. Übernehmen Sie durch die Änderung der Absaugleistung und des Lichts die Kontrolle über die Haube. LED Beleuchtung - hell und sparsam Profitieren Sie von den Vorteilen einer LED-Beleuchtung. Mit klarem und hellen Licht ist sie für ein Kochfeld wie geschaffen. Außerdem ist sie langlebig und energieeffizient. Bauart:Wandesse, Gehäusegrundfarbe:Edelstahl, Werkstoff des Gehäuses:Edelstahl, Lage des Gebläses:Motor im Gehäuse, Art der Luftführung:umrüstbar, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:266 W, Höhe des Kamins:618...1120 mm, Höhe der Haube:60 mm, Gesamthöhe:678...1180 mm, Breite:898 mm, Tiefe:450 mm, Leistungsregelung:3 Stufen, Ausführung des Schalters:Drucktaster, Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:600 m³/h, Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:415 m³/h, Geräuschemission:66 dB(A) re 1 pW, Beleuchtungsart:LED, Durchmesser des Abluftstutzens:150...150 mm, Werkstoff des Fettfilters:Aluminium, Energieeffizienzklasse:C, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:96,4 kWh, Klasse für die fluiddynamische Effizienz:D, Beleuchtungseffizienzklasse:A, Klasse für den Fettabscheidegrad:C, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D


