Startseite

AEG HAUSGERATE - AGZ940321387 Einbauherd 8BA LongClean Uhr 71L edelsta

KopierenKopieren
AEG HAUSGERATE - AGZ940321387 Einbauherd 8BA LongClean Uhr 71L edelsta

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002728207

Artikelnummer

AGZ940321387

Herstellernummer

940321387

Hersteller

AGZ

Bauform:Einbaugerät, Bauart:einbaufähig, Energieart Backofen:Strom, Grundfarbe:Edelstahl, Lage der Steuerung:vorne, Spannung:230...230 V, Anschlusswert:10850 W, Absicherung des Gerätes:3x16, Höhe:594 mm, Breite:595 mm, Tiefe:567 mm, Nischenhöhe:600...600mm, Nischenbreite:560...560 mm, Nischentiefe:550 mm, Ober-/Unterhitze, Heißluft, Umluft, Multifunktionsbetrieb, Mit Grill, Anzahl der Innenräume:1, Energieeffizienzklasse:A+, Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:0,99 kWh, Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):0,99 kWh, Nutzinhalt:71 l, Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):0,69 kWh, Backofen-Reinigung:ohne, Größe:groß (65 l und größer), Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D