Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

AEG HAUSGERATE - AGZ916099279 WAschetrockner WP 9kg ProT. 3DScan 12Pr

KopierenKopieren
AEG HAUSGERATE - AGZ916099279 WAschetrockner WP 9kg ProT. 3DScan 12Pr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002994268

Artikelnummer

AGZ916099279

Herstellernummer

916099279

Hersteller

AGZ

ÖKO LAVATHERM Wäschetrockner mit Wärmepumpentechnologie, WLAN-fähiger Trockner, steuerbar über My AEG Care App, Sprachsteuerung über Google Assistant, AbsoluteCare Plus mit 3D-Scan-Technologie, SensiDry, ProSense - Mengenautomatik, ProSense Beladungserkennung, ProTex Schontrommel, Reversierautomatik, 3D Scan-Berührungslose Feuchtigkeitserfassung, LED-Trommelbeleuchtung, EcoFlow Filter, Restzeitanzeige, Eco Leaf Anzeige - Nachhaltig trocknen, Leise Option reduziert das Betriebsgeräusch, Zeitvorwahl, Auffrisch-Funktion, Verlängerter Knitterschutz, Kindersicherung elektronisch, Füllmenge Trocknen (kg): 9,0, Anzeigen für SIEB, Behälter, WÄRMETAUSCHER, Mitgeliefertes Zubehör: Ablaufschlauch für Kondenswasser (240 cm), Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe, Blende mit Klartext, Programmablauf-Anzeige, Extra großes Display mit weißer LED Anzeige, Programme: 3kg Quick, Bettwäsche XL, Baumwolle ECO, Baumwolle, Feinwäsche, Daunenjacke, Daunen, Hygiene, MixDry, Outdoor, Pflegeleicht, Wolle, Programme über die App auswählbar: Sportwäsche, Joggingkleidung, Fussballtrikots, Skianzug, Sportschuhe, Gardinen, Kopfkissen, Handtücher, Hair free, Leichtbügeln, Anti-Allergie, Denim, Seide Handwäsche, Babywäsche, Leinenwäsche, Trockenkorb Trocknungsart:Kondensation, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:rechts, wechselbar, Grundfarbe der Blende:schwarz, Gehäusegrundfarbe:weiß, Beheizungsart:Wärmepumpe, Spannung:230...230 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:700 W, Absicherung des Gerätes:5 A, Höhe mit Arbeitsplatte:850 mm, Breite:596 mm, Tiefe:638 mm, Energieeffizienzklasse:A+++, Fassungsvermögen "Baumwolle":9 kg, Repräsentativer Energieverbrauch/Jahr 4-Personen-Haushalt (...):195 kWh, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:199 min, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:110 min, Geräuschemission:63 dB(A) re 1 pW, Mit Innenbeleuchtung, Steuerung:elektronisch, Restzeitanzeige, Trommelvolumen:118 l, Kondensationseffizienzklasse:A, Kompatibel mit Google Assistant, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D