AEG HAUSGERATE - AGZ916099258 WAschetrockner WP 8kg ProTex 10Prog. Di

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002826033
Artikelnummer
AGZ916099258
Herstellernummer
916099258
Hersteller
AGZ
Wärmepumpentrockner, 8kg, EEK: A++, SensiDry® - schonend und energiesparend, ProSense® - Mengenautomatik, ProTex Schontrommel, Reversierautomatik, Extra grosse Einfüllöffnung, Türanschlag rechts - wechselbar, grosses Display mit weisser LED Anzeige, Programme: Bettwäsche XL, Baumwolle ECO, Baumwolle, Feinwäsche, Daunen, Leichtbügeln, MixDry, Auffrischen, Sportwäsche, Pflegeleicht. Verlängerter Knitterschutz, Kindersicherung elektronisch, Blende mit Klartext, Abmessungen (HxBxT): 85x59,6x66,3cm, Farbe: Weiß Trocknungsart:Kondensation, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:rechts, wechselbar, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Beheizungsart:Wärmepumpe, Spannung:230...230 V, Anschlusswert:800 W, Absicherung des Gerätes:4 A, Höhe mit Arbeitsplatte:850 mm, Breite:596 mm, Tiefe:663 mm, Energieeffizienzklasse:A++, Energieverbrauch pro Trockenprogramm "Baumwolle":1,93 kWh, Fassungsvermögen "Baumwolle":8 kg, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:178 min, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:104 min, Geräuschemission:66 dB(A) re 1 pW, Steuerung:elektronisch, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Kondensationseffizienzklasse:B, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D


