AEG HAUSGERATE - AGZ914913589 Waschmaschine 1400U/min 8kg Disp AqCo Pr - 914913589

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Waschmaschine, 8kg, 1400U/min, EEK: A, ProSense®- Mengenautomatik, ProTex Schontrommel, ÖKOInverter Motor, Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, 20min 3Kg, Baumwolle 20°, Leichtbügeln, Anti-Allergie mit Dampf, Schleudern/Pumpen. Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz, Universal Fleckenoption, Extra Spülen, Kindersicherung elektronisch, LED-Display, Einfüllöffnung 30cm, Nachlegefunktion, 2-stufiges Zeitsparen, Woolmark Blue zertifiziert, Abmessungen (HxBxT): 84,7x59,6x57,7cm, Farbe: Weiß Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:links, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Spannung:230...230 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:2000 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:847 mm, Breite:596 mm, Tiefe:547 mm, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):A, Schleuderwirkungsklasse:B, Max. Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":1400 1/min, Restfeuchte für trockene Ladung nach max. Schleudern:53,4 %, Füllmenge beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":8 kg, Wasserverbrauch pro Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":43 l, Optimierungsfunktion Waschergebnis, Geräuschemission (Waschen) beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":74 dB(A) re 1 pW, Geräuschemission (Schleudern) beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":74 dB(A) re 1 pW, Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung, Wassersicherheitssystem, Startzeitvorwahl:eine vorgegebene Zeitvorwahl, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


