AEG HAUSGERATE - AGZ914913559 Waschmaschine 1400U/min 8kg Disp AqCo Pr - 914913559

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense-Mengenautomatik mit bis zu 30 % Einsparungen, Schleuderdrehzahl: 1400 U/min, ProTex Schontrommel, ÖKOInverter Motor, Vollwasserschutz, Wassermengen-Sensor, Universal Fleckenoption, Extra Spülen, Kindersicherung elektronisch, Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe, LED-Display, 3 Waschmittelkammern, Extra große Einfüllöffnung 300 mm, Nachlegefunktion, 2-stufiges Zeitsparen, Integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung, Startzeitvorwahl, Unwuchtkontrolle Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:links, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Spannung:230...230 V, Anschlusswert:2200 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:847 mm, Breite:596 mm, Tiefe:577 mm,Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):B, Schleuderwirkungsklasse:B, Max. Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":1400 1/min, Restfeuchte für trockene Ladung nach max. Schleudern:53 %, Füllmenge beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":8 kg, Wasserverbrauch pro Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":43 l, Optimierungsfunktion Waschergebnis, Geräuschemission (Schleudern) beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":74 dB(A) re 1 pW, Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung, Wassersicherheitssystem, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


