AEG HAUSGERATE - AGZ914610303 Waschtrockner 1600U/min 9/5kg Disp AqCo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003024360
Artikelnummer
AGZ914610303
Herstellernummer
914610303
Hersteller
AGZ
Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Anschlusswert:2100 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:847 mm, Breite:597 mm, Tiefe:599 mm, Energieeffizienzklasse:D, Max. Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":1600 1/min, Füllmenge (Waschen) beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":9 kg, Füllmenge (Trocknen) beim Trockenprogramm "Baumwolle, schranktrocken":5 kg, Trocknungsart:Kondensation, Steuerung fürs Trocknen:elektronisch, Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung, Wassersicherheitssystem, Restzeitanzeige, Energieeffizienzklasse nur waschen (2019/2014/EU):A, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G