AEG HAUSGERATE - AGZ914501018 Waschmaschine 1400U/min 9kg Disp WiFi Aq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002994244
Artikelnummer
AGZ914501018
Herstellernummer
914501018
Hersteller
AGZ
ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik mit bis zu 40 % Einsparungen, WLAN-fähige Waschmaschine, steuerbar über My AEG Care App, Sprachsteuerung über Google Assistant, Auto Dose, ProSteam, Schleuderdrehzahl: 1400 U/min, ProTex Öko-Schontrommel, ÖKOInverter Motor, ProSteam Knitterschutz, Aqua Control System mit Alarm, Wassermengen-Sensor, Extra Spülen, Kindersicherung elektronisch, Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe, 4 Waschmittelkammern, Zeitvorwahl, Nachlegefunktion, 2-stufiges Zeitsparen, Eco Leaf Anzeige - Nachhaltig waschen, Waschprogramme: MixLoad 69min, Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Handwäsche, 20min 3Kg, Auffrischen mit Dampf, Outdoor/Imprägnieren, Hygiene (WM und WD: zusätzlich mit Dampf), Extra Spülen, Schleudern/Pumpen, Programme über die App auswählbar: Sportwäsche, Joggingkleidung, Daunen Jacke, Fussballtrikots, Skianzug, Sportschuhe, Bettwäsche XL, Daunen, Gardinen, Kopfkissen, Handtücher, Hair free, Leichtbügeln, Anti-Allergie, Denim, Seide Handwäsche, Babywäsche, Leinenwäsche, 1 Teil, Kaschmir mit Dampf, Hemden, Maschinenreinigung Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:links, Grundfarbe der Blende:schwarz, Gehäusegrundfarbe:weiß, Spannung:230...230 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:2100 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:847 mm, Breite:597 mm, Tiefe:631 mm, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):A, Schleuderwirkungsklasse:B, Max. Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":1400 1/min, Restfeuchte für trockene Ladung nach max. Schleudern:53,4 %, Füllmenge beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":9 kg, Wasserverbrauch pro Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":46 l, Geräuschemission (Schleudern) beim Standardprogramm "Baumwolle 60°C":75 dB(A) re 1 pW, Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung, Wassersicherheitssystem, Kompatibel mit Google Assistant, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G