Startseite

AEG HAUSGERATE - AGZ913123635 Waschmaschine Toplader 1200U/min 6kg LED - 913123635

KopierenKopieren
AEG HAUSGERATE - AGZ913123635 Waschmaschine Toplader 1200U/min 6kg LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Toplader, Grundfarbe der Blende:sonstige, Gehäusegrundfarbe:weiß, Spannung:230...230 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:2200 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:890 mm, Breite:400 mm, Tiefe:600 mm, Schleuderwirkungsklasse:B, Max. Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":1200 1/min, Restfeuchte für trockene Ladung nach max. Schleudern:52 %, Füllmenge beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":6 kg, Wasserverbrauch pro Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":43 l, Optimierungsfunktion Waschergebnis, Geräuschemission (Waschen) beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":49 dB(A) re 1 pW, Geräuschemission (Schleudern) beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":78 dB(A) re 1 pW, Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung, Wassersicherheitssystem, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G