Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

AEG HAUSGERATE - AGZ911434952 GeschirrspA1/4ler XXL vollint. 60cm 7Pr

KopierenKopieren
AEG HAUSGERATE - AGZ911434952 GeschirrspA1/4ler XXL vollint. 60cm 7Pr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004817923

Artikelnummer

AGZ911434952

Herstellernummer

911434952

Hersteller

AGZ

Einbau vollintegriert 60 cm - 14 Ma?gedecke,Energieklasse B,Programme / Temperaturen: 7 / 4,Lautstarke dB(A): 44 (ExtraSilent 42),Startzeitvorwahl 1h-24h und Restlaufanzeige,Optionen: Glasschutz, XtraPower, Extra Silent,AirDry Technologie,MaxiFlex Plus Besteckschublade mit Messerablage,QuickSelect Bedienung mit TouchControl,ProClean Satellitenspruharm,Beam on floor 2-farbig,Inverter Motor,Abmessungen H/B/T mm: 818 / 596 / 560