Startseite

AEG HAUSGERATE - AGZ911434951 GeschirrspA1/4ler XXL vollint. 60cm 7Pr

KopierenKopieren
AEG HAUSGERATE - AGZ911434951 GeschirrspA1/4ler XXL vollint. 60cm 7Pr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004817916

Artikelnummer

AGZ911434951

Herstellernummer

911434951

Hersteller

AGZ

Einbau vollintegriert 60 cm - 14 Ma?gedecke,Energieklasse A,Programme / Temperaturen: 7 / 4,Lautstarke dB(A): 43 (ExtraSilent 41),Startzeitvorwahl 1h-24h und Restlaufanzeige,Optionen: Glasschutz, XtraPower, Extra Silent,AirDry Technologie,MaxiFlex Plus Besteckschublade mit Messerablage,QuickSelect Bedienung mit TouchControl,ProClean Satellitenspruharm,Beam on floor 2-farbig,Inverter Motor,Abmessungen H/B/T mm: 818 / 596 / 560