Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

AEG HAUSGERATE - AGZ911424531 GeschirrspA1/4ler XXL int. 60cm 9Pr. Pro

KopierenKopieren
AEG HAUSGERATE - AGZ911424531 GeschirrspA1/4ler XXL int. 60cm 9Pr. Pro

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005116414

Artikelnummer

AGZ911424531

Herstellernummer

911424531

Hersteller

AGZ

911424531,FEE7675APM,Einbau integrierbar 60 cm - 14 Ma?gedecke,Energieklasse A,Programme / Temperaturen: 9 / 4,Lautstarke dB(A): 43 (ExtraSilent 41),Startzeitvorwahl 1h-24h und Restlaufanzeige,Optionen: ExtraHygiene, Glasschutz, XtraPower,MaxiFlex Plus Besteckschublade mit Messerablage,LED-Innenbeleuchtung,ProClean Satellitenspruharm,Inverter Motor,geeignet fur den Hocheinbau,Abmessungen H/B/T mm: 818 / 596 / 580