Startseite
Nicht mehr in Produktion

CENTURY ITALIA SRL - CUYONM1-061430 LAMP. LED ONDA CANDELA - ONM1-061430

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYONM1-061430 LAMP. LED ONDA CANDELA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9021061430095

Artikelnummer

CUYONM1-061430

Herstellernummer

ONM1-061430

Hersteller

CUY

Sockel:

E14

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Kerze

Länge:

103 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

37 mm

Schutzart (IP):

IP20

Nennstrom:

46...46 mA

LAMP.CLASSICA LED ONDA CANDELA - 6W - E14 - 3000K - 470Lm - IP20 - Color Box