Startseite
Nicht mehr in Produktion

ABC TOOLS SPA - ABCN90978900 LAMPADA DA LAVORO MOD. I-VIEW - N90978900

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN90978900 LAMPADA DA LAVORO MOD. I-VIEW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit Schalter - ja

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

5708997350263

Artikelnummer

ABCN90978900

Herstellernummer

N90978900

Hersteller

ABC

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Schalter:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Accensione e spegnimento mediante sensore sensibile al movimento della mano Nastro regolabile in tessuto antiallergico Peso 120 g