Startseite
Nicht mehr in Produktion

ABC TOOLS SPA - ABCN22520000 BORSA A BAULETTO 420X255X360MM - N22520000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN22520000 BORSA A BAULETTO 420X255X360MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tasche

  • Werkstoff - Stoff (Textil)

  • Mit Schulterriemen - nein

  • Signalrot - nein

  • Hängeschlossbügel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566161722

Artikelnummer

ABCN22520000

Herstellernummer

N22520000

Hersteller

ABC

Ausführung:

Tasche

Werkstoff:

Stoff (Textil)

Mit Schulterriemen:

nein

Signalrot:

nein

Hängeschlossbügel:

ja

Höhe:

360 mm

Breite:

420 mm

Tiefe:

255 mm

Borsa portautensili in nylon ad alta tenacità con cuciture di rinforzo per una maggiore tenuta. Fondo e interni rinforzati. Doppia apertura: frontale e dall’alto per il facile prelievo degli utensili. Maniglia per il trasporto con morbida imbottitura antiaffaticamento. Chiusura con gancio con foro per applicare un lucchetto di sicurezza. Studiate appositamente per sovrapporre la borsa N 2252 sul trolley. N 2253 per un comodo trasporto. Tipo a bauletto. Tasche esterne e interne in neoprene resistenti all’usura. Con fascia posteriore adatta per la sovrapposizione sulla borsa N 2253. Dimensioni chiusa LxPxh 420x255x360 mm. Peso 2 kg