Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM71551000 CESOIE M 7155/1

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM71551000 CESOIE M 7155/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773025313

Artikelnummer

ABCM71551000

Herstellernummer

M71551000

Hersteller

ABC

A leva semplice Testa in acciaio speciale bonificato, temperato ad olio, con lame intercambiabili Corpo in alluminio altamente resistente Lame con estremita appuntite per troncare le trecce singolarmente Per cavi elettrici con anima in acciaio (alluminioo rame) sezione 150 mm Per funi con fili di acciaio tenero R 100 kg/mm con 14 mm - Per filo a media resistenza 9 mm Lunghezza totale 600 mm - Peso 2,3 kg