Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCH54261000 TELEC.ISP. CAVO 1 M - 4,5 MM - H54261000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCH54261000 TELEC.ISP. CAVO 1 M -   4,5 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - biegsam

  • Länge - 1000...1000 mm

  • Mit Memory-Funktion - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566223987

Artikelnummer

ABCH54261000

Herstellernummer

H54261000

Hersteller

ABC

Ausführung:

biegsam

Länge:

1000...1000 mm

Mit Memory-Funktion:

ja

Telecamera d'ispezione wireless Consente la documentazione professionale tramite la registrazione di video e/o foto durante l'esecuzione di ispezioni e diagnosi Con cavo semiflessibile da 1 m con sonda integrata con lente Ø 16 mm e luce a LED Monitor LCD 3,5", funzione wireless, zoom 3x e risoluzione 320x240 Grado di protezione IP67 In valigetta di plastica con Micro SD da 4 GB e carica batteria Alimentazione: - monitor tramite batteria agli ioni di litio da 3,7 V-1,2 Ah (autonomia 4h) - telecamera tramite 4 batterie AA da 1,5 V È POSSIBILE INNESTARE PROLUNGE FINO A UN MASSIMO DI 9 METRI