Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCF75963300 3 PUNTE F 7596/33 + CASS. - F75963300

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCF75963300 3 PUNTE F 7596/33 + CASS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566064924

Artikelnummer

ABCF75963300

Herstellernummer

F75963300

Hersteller

ABC

Di alta precisione, adatte con impiego di trapani portatili per effettuare fori o allargarli su metalli, lamiere e materie plastiche Scanalature rettificate dal pieno a forma di spirale dinamica per un?evacuazione ottimale dei trucioli Profilo affilato ideale per realizzare fori dal pieno Ottima capacita di taglio anche a secco, durezza e durata della punta superiore, che consente di ottenere taglienti a spigolo vivo e senza bava Valori del diametro di foratura indicati sulla scanalatura - Angolo del gradino a 90 Assortimenti di punte a gradino Composti da: 1 punta per tipo per fori max. 12 - 20 - 30 mm In acciaio super rapido con 5% di Cobalto - HSS-Co In cassetta in ABS antiurto ad alta resistenza